Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech 1596298 ück Steckdosen-Verteiler Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S085061
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1596298
EAN/GTIN:
     4016139326641
Suchbegriffe:
Basetech
Verteilersteckdosen
Multistecker 2fach weiß
Steckdosenadapter
Geeignet für Eurostecker zum Anschluss an handelsübliche 230 V/AC Schutzkontakt-Steckdosen ausgelegt.
Weitere Informationen:
Höhe:
43 mm
Länge:
62 mm
Farbe:
weiß
Breite:
37 mm
Anzahl Eurosteckdosen:
2
Mengenangaben:
1 Stück
Nennspannung (Details):
230 V
Nennstrom (Details):
2.5 A
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Steckdosen-Verteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,94*
€ 1,41*
1 Tag
3450
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,58*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,99*
€ 15,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.