Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Wandhalterung SNCA-WM-4644 582054


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S078891
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     582054
EAN/GTIN:
     4056843820547
Suchbegriffe:
Burg Wächter
SNCA-WM-4644
internetipkamera
ipkamera
Wandhalter für die IP-Kameras SNC-431FEIF, SNC-211FDIA und SNC-231RZNA sowie die HD-CVI Kamera SCC-241KDIA.
Features:
Typ: Kamerahalter
Montageort: Außenbereich
Gehäuseausführung: Metall/Kunststoff
Lieferumfang:
1 BURG-GUARD SNCA-WM-4644 inkl. Kurzanleitung, Befestigungsmaterial, Bohrlochschablone, Spritwasserschutz für LAN-Kabel
Weitere Informationen:
Tiefe:
160 mm
Höhe:
76 mm
Breite:
122 mm
Produkt-Art:
Wandhalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,77*
€ 23,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,19*
€ 24,40*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,51*
€ 63,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.