Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60cm Slim UV & weiß UV-Röhren Set 18W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S07832
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     51101462
EAN/GTIN:
     4026397170108
Suchbegriffe:
60cm Slim UV & weiß
Schwarzlicht
UV-Licht
Das universelle Leuchten-Set komplett mit Fassung und Netzstecker! Einfach einstecken, fertig! Für Discotheken, Clubs, Bars, Cafes, Partykeller etc.
Features:
Wahlweise UV-Effekt oder normaler Lichtbetrieb möglich
Hohe UV-Leuchtkraft
Einfache Montage
Lieferumfang:
Fassung, UV-Röhre, Weiße Röhre.
Weitere Informationen:
Leistung:
18 W
Höhe:
60 mm
Länge:
35 mm
Breite:
60 cm
Sockel:
T8
Gewicht:
0.4 kg
Gehäusefarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
UV-Röhren Set
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,27*
€ 33,25*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 23,68*
€ 33,26*
€ 3,50*
ab € 31,48*
€ 42,56*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 48,08*
€ 63,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.