Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron D2HW-A201D Mikroschalter 12 V/DC 2A 1 x Ein/(Ein) Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S077872
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2HW-A201D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Microschalter
Mikroschalter
Snap Acting/Limit Switch, SPDT, Momentary, 2A, 12VDC, 1.4mm, Solder Terminal, Pin Plunger Actuator, Through Hole-straight
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
D2HW-A201D
Engineering Part No:
D2HWA201D
Engineering Series No:
D2HW
Anschluss:
Lötpins
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
12 V/DC
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Betätigungsart:
Stößel
Verpackungsart:
Bag
Produkt-Art:
Mikroschalter
Weitere Suchbegriffe: Miniaturschalter, Ausschalter, Wechselschalter, mikroschalter omron 2a 12v, ausschalter, ausschalter 12v, Omron, Minischalter, Minitaster
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,33*
€ 2,20*
1
€ 5,90*
ab € 1,09*
€ 2,21*
1 Tag
28
1
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,44*
1
€ 8,95*
ab € 1,28*
€ 3,94*
1 Tag
183
1
€ 14,99*
ab € 1,75*
€ 3,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Omron
D2HWA201D
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.