Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teapo KSH106M063S1A5C11K Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2mm 10 µF 63V 20% (Ø x H) 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S071621
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSH106M063S1A5C11K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 10uf 63v

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11 mm
Nennspannung:
63 V
Durchmesser:
5 mm
Lebensdauer:
2000 h
Typ:
KSH106M063S1A5C11K
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Material:
Aluminium
Elektr. Kapazität:
10 µF
RM:
2 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 63v, Teapo, Elkos
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0305*
€ 0,0452*
2 Tage
751
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0617*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0407*
€ 0,0658*
2 Tage
1950
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0298*
€ 0,1302*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,71*
€ 14,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0452*
€ 0,0538
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0438*
€ 0,0521
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,0494
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.