Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Force Engine Nitro 2-Takt Flugmodell-Motor 7.54 cm³ 1.62 PS 1.19kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S033782
Hersteller:
     Force Engine
Herst.-Nr.:
     2595506
EAN/GTIN:
     4064161223131
Suchbegriffe:
2-Takt-Verbrennungsmotoren
2 takt verbrennungsmotoren
Antrieb fürs Modellflugzeug
Der Force 2-Takt-Motor 7.54 CM³ EC-46F bringt den Flieger in die Luft. Mit 7,54 cm³ Hubraum bei einer Bohrung von 22 mm und 19,6 mm Hub entwickelt der 46er Motor 1,19 kW (1,62 PS) bei 16000 Umdrehungen. Der Drehzahlbereich reicht von 2000 - 17000 rpm.
Features:
46 Motor für Flugzeug
Lieferumfang:
Motor
Handbuch
Weitere Informationen:
Höhe:
84.75 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
154.36 mm
Typ:
EC-46F-1
Motorleistung:
1.19 kW
Gewicht:
461 g
Abm. C x D:
74.6 x 84.75 mm
Einbau-Maße A x B:
44 x 17.5 mm
Laufgarnitur (Typ):
ABC
Herst.-Teilenr.:
2595506
Hub:
19.6 mm
Empf. Propellergröße:
25 x 15 cm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Drehzahl (max.):
17000 U/min
Bohrungs-Durchmesser:
22 mm
Motor-Art:
Nitro
Hubraum:
7.54 cm³
Drehzahl (min.):
2000 U/min
Produkt-Art:
2-Takt Flugmodell-Motor
Weitere Suchbegriffe: Force Engine, Verbrenner, Verbrenner-Motor, Verbrenner Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.