Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer DJC-2CHM BAG DJ Controller Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S033242
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     DJC-2CHM BAG
EAN/GTIN:
     4573201249203
Suchbegriffe:
Pioneer
Digital-Mixing
MP3-Mixing
Diese DJ-Controller-Tasche hat die perfekte Größe für z.B. den DJM-S5. Sie besteht aus einem EVA-Durashock-Formkörper, schwarzem ballistischem Polyester, schwarzem Fleece-Futter und einem Deckel aus Eierschaum. Sie ist robust genug, um das Gerät vor Stößen und Kratzern zu schützen, aber leicht genug, um es einfach zu tragen.
Features:
Passt perfekt für die Mixer DJM-S5, DJM-S3, DJM-250mk2 und DJM-450
Robuste Materialien schützen vor Stößen und Kratzern
Dabei sehr leicht
Weitere Informationen:
Tiefe:
350 mm
Höhe:
130 mm
Breite:
455 mm
Produkt-Art:
DJ Controller Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.