| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S03322 Herst.-Nr.: 2009611 EAN/GTIN: 4260135772487 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 8 m | Gewicht: | 3.46 kg | Besonderheiten: | Wandbefestigung | Innen-Ø: | 9.5 mm | Außen-Ø: | 13.5 mm | Betriebsdruck (max.): | 10 bar | Produkt-Art: | Druckluft-Schlauchtrommel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,66* | € 69,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 60,73* | € 75,50* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 59,39* | € 75,64* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 61,50* | € 75,81* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 55,65* | € 83,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|