Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech 1595908 ück Steckdosen-Verteiler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S030761
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1595908
EAN/GTIN:
     4016139326542
Suchbegriffe:
04016139326542
Basetech
Verteilersteckdosen
Schutzkontakt-Euro Adapter
Der Mehrfach-Steckdosen-Adapter für Europa- und Schutzkontakt-Stecker ist zum Anschluss an handelsübliche 230 V/AC Schutzkontakt-Steckdosen ausgelegt.
Weitere Informationen:
Höhe:
370 mm
Länge:
90 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
46 mm
Anzahl Eurosteckdosen:
2
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
1
Mengenangaben:
1 Stück
Nennspannung (Details):
230 V
Nennstrom (Details):
16 A
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosen-Verteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1712
1
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,34*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,48*
€ 2,41*
8 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 1,88*
€ 5,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.