Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blue-Control Gateway Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S018932
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     8600.0501.8
EAN/GTIN:
     4008224665933
Suchbegriffe:
Bluetooth-Gateway
SmartHome Gateway
bluetooth gateway
Blue-control Gateway, zur Steuerung der Blue-control Geräte aus der Ferne via Kopp HomeConnect App (verbindet die Geräte mit der Cloud), Sprachsteuerung über Amazon Alexa und Google Assistent möglich.
Features:
Sendefrequenz 2,4 GHz
Sendeleistung < 10 mW
Reichweite (im Gebäude) Bis zu 40 m
Antenne integriert
Hinweise:
Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
Weitere Informationen:
Tiefe:
90 mm
Höhe:
20 mm
Datenaustausch:
bidirektional
Breite:
90 mm
Einsatzort:
Innenbereich + stationär
Schutzart:
IP20
Gewicht:
300 g
Funkstandard (Smart Home):
Bluetooth Low Energy
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
5 + 230 V
Serie:
Blue-Control
Herstellerfarbe:
Schwarz
Basisstation:
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art:
Gateway
Weitere Suchbegriffe: Kopp
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 115,80*
€ 156,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,26*
€ 157,00*
3 Tage
2
€ 6,45*
ab € 130,64*
€ 161,79*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 139,55*
€ 172,92*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 208,24*
€ 253,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,99*
€ 186,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,14*
€ 183,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,27*
€ 170,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,35*
€ 165,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,50*
€ 158,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.