Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Home-Server Blue-Control Server Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S018922
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     4390.0501.4
EAN/GTIN:
     4008224669726
Suchbegriffe:
Kopp
Home-Server
Kopp myHomeControl®-Home Server, Windows basiert, zur Überwachung und Steuerung Ihres Gebäude- und Energiemanagementsystems, mit Visualisierung, inkl. Netzteil 12V DC
Features:
Intel Atom® x5-E3930
2 cores; 2M Cache, bis zu 1.80 GHz
1x 4 GB DDR3 PC1600-11,
128 GB SSD M.2 SATA mit 6 Gb/s
Prozessorgrafik Intel® HD Graphics 500
Hinweise:
Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
Weitere Informationen:
Leistung:
36 W
Tiefe:
84 mm
Höhe:
34 mm
Datenaustausch:
bidirektional
Breite:
112 mm
Einsatzort:
Innenbereich + stationär
Schutzart:
IP30
Gewicht:
350 g
Montageart:
Hutschiene
Frequenz:
2.4 GHz
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
12 + 100 + 240 V
Serie:
Blue-Control
Herstellerfarbe:
Schwarz
Basisstation:
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art:
Server
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.319,48*
€ 1.490,29*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.356,73*
€ 1.490,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.490,29*
€ 1.773,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.464,97*
€ 1.743,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.450,84*
€ 1.726,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.387,90*
€ 1.651,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.345,57*
€ 1.601,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.319,48*
€ 1.570,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.