Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blue-Control 1-Kanal Schaltaktor Schaltleistung (max.) 3600W Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S018292
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     8640.0201.9
EAN/GTIN:
     4008224658430
Suchbegriffe:
Schaltaktor
schaltaktor
Blue-control Schaltaktor, 1 Kanal, 2-Draht, mit Bluetooth Mesh- Technologie, 230 V~, 50 Hz, 3.600 W, 2,4 GHz, IP20
Features:
1 Kanal, 2-Draht
mit Bluetooth Mesh- Technologie
Hinweise:
Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
Weitere Informationen:
Tiefe:
26 mm
Höhe:
49 mm
Breite:
48 mm
Einsatzort:
Innenbereich + stationär
Kanäle:
1
Schutzart:
IP20
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
Bluetooth Low Energy
Montageart:
Unterputz
Frequenz:
2.4 GHz
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Serie:
Blue-Control
Max. Reichweite im Freifeld:
40 m
Passend für:
Busch-Jaeger
Befestigungsart:
zum Einlegen in UP-Dose
Herstellerfarbe:
Blau
Max. Schaltleistung:
3600 W
Basisstation:
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art:
Schaltaktor
Weitere Suchbegriffe: Kopp
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 76,59*
€ 92,55*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 76,58*
€ 98,14*
3 Tage
28
1
€ 6,45*
ab € 78,95*
€ 101,23*
5 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 129,96*
€ 161,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.