Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blue-Control 1-Kanal Schaltaktor Schaltleistung (max.) 3600W Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S018262
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     8644.0201.1
EAN/GTIN:
     4008224658492
Suchbegriffe:
Schaltaktor
schaltaktor
BlueControl Zwischenstecker/Adapter mit Schutzkontaktsteckdose und erhöhtem Berührungsschutz; ON/OFF-Funktion; manuelle Bedienung möglich; BT inside, 230 V~, 50 Hz, 3.600 W, 2,4 GHz, IP20
Features:
Zwischenstecker/Adapter mit Schutzkontaktsteckdose
mit Bluetooth Mesh- Technologie
ON/OFF-Funktion
manuelle Bedienung möglich
Hinweise:
Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
Weitere Informationen:
Tiefe:
82 mm
Höhe:
105 mm
Datenaustausch:
bidirektional
Breite:
78 mm
Einsatzort:
Innenbereich + Steckdose
Kanäle:
1
Schutzart:
IP20
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
Bluetooth Low Energy
Montageart:
Steckbar
Frequenz:
2.4 GHz
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Serie:
Blue-Control
Max. Reichweite im Freifeld:
40 m
Passend für:
Busch-Jaeger
Herstellerfarbe:
Blau
Max. Schaltleistung:
3600 W
Basisstation:
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art:
Schaltaktor
Weitere Suchbegriffe: Kopp
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 76,58*
€ 96,27*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 69,52*
€ 97,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.