Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron FFC/FPC-Anschluss XF2M Polzahl Gesamt 24 Rastermaß: 0.5mm XF2M-2415-1A 1500 St. Bag


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S012842
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     XF2M-2415-1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
FFC/FPC Connector, 24 Contact(s), 1 Row(s), Female, Straight, 0.02 inch Pitch, Solder Terminal, Natural Insulator
Features:
Inhalt: 1500 St.

Polzahl Gesamt: 24
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
XF2M-2415-1A
Typ:
XF2M-2415-1A
Engineering Part No:
XF2M24151A
Engineering Series No:
XF2M
Isolationsmaterial:
LCP, V0 nach UL 94
Anschluss:
SMT
RM:
0.5 mm
Verpackungsart:
Bag
Herstellerfarbe:
Natur
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Gehäuse-Material:
LCP, V0 nach UL 94
Produkt-Art:
FFC/FPC-Anschluss
Polzahl Gesamt:
24
Serie:
XF2M
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,04*
€ 3,02*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 1,45*
€ 3,39*
Lager 615
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 824,75*
€ 1.000,19*
1 Tag
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 935,60*
€ 1.026,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.000,19*
€ 1.190,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 979,85*
€ 1.166,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 922,18*
€ 1.097,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 908,74*
€ 1.081,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 890,20*
€ 1.059,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 880,93*
€ 1.048,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 879,74*
€ 1.046,89
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 824,75*
€ 981,45
pro Packung
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,54984* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.