Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lutronic 1230 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M12 Buchse, Einbau Polzahl: 8 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R978841
Hersteller:
     Lutronic
Herst.-Nr.:
     1230
EAN/GTIN:
     4064161276779
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Sensorsteckverbinder
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
60 V
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
1230
Anschlussseite A:
M12-Buchse, Einbau
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Nennstrom:
4.0 A
Bauform:
Buchse, Einbau
Polzahl:
8
Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik:
PG9 Hinterwandmontage
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
PG9
Anschluss:
Print + Löten
Außen-Ø:
21.5 mm
Herstellerfarbe:
Metall
Kontaktoberfläche:
Messing vernickelt
Kontaktmaterial:
Messing, vernickelt und vergoldet
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Kodierung:
A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.