Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lutronic 1237 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M12 Stecker, Einbau 0.50m Polzahl: 4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R978771
Hersteller:
     Lutronic
Herst.-Nr.:
     1237
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Sensorsteckverbinder
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabellänge:
0.50 m
Nennspannung:
60 V
Herst.-Teilenr.:
1237
Anschlussseite A:
M12-Stecker, Einbau
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Nennstrom:
4.0 A
Bauform:
Stecker, Einbau
Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik:
M16 Vorderwandmontage
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M16
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Außen-Ø:
18 mm
Mantelmaterial:
PVC
Herstellerfarbe:
Metall
Kontaktoberfläche:
Messing vernickelt
Kontaktmaterial:
Messing, vernickelt und vergoldet
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Kodierung:
A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.