Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lutronic 1228 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M12 Buchse, Einbau Polzahl: 4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R978751
Hersteller:
     Lutronic
Herst.-Nr.:
     1228
EAN/GTIN:
     4064161276502
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Sensorsteckverbinder
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
60 V
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
1228
Anschlussseite A:
M12-Buchse, Einbau
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Nennstrom:
4.0 A
Bauform:
Buchse, Einbau
Polzahl:
4
Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik:
PG9 Hinterwandmontage
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
PG9
Anschluss:
Print + Löten
Außen-Ø:
21.5 mm
Herstellerfarbe:
Metall
Kontaktoberfläche:
Messing vernickelt
Kontaktmaterial:
Messing, vernickelt und vergoldet
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Kodierung:
A
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder m12 4pol, sensorsteckverbinder m12, sensorsteckverbinder, Lutronic, 1221 04 T9CP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 8,77*
€ 13,44*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,57*
€ 13,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.