| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R973761 Herst.-Nr.: A02206 EAN/GTIN: 6957713002880 |
| |
|
| | |
| Die hochwertige Universalhalterung eignet sich ideal für eine zuverlässige Fixierung der ArmyTek Wizard, Tiara C1 und Elf Leuchten. Außerdem passt sie an alle Taschenlampen mit einem Ø von 24.5 mm. Features: Mit einen Handgriff montierbar Frost- und Stoßfest Robuste Bauweise Lieferumfang: Halterung · Gummieinlagen · Anleitung Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Wizard + Tiara C1 + Elf + Taschenlampen mit Ø 24.5 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Halterung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,31* | € 14,72* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,88* | € 14,74* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,86* | € 16,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|