Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lutronic 1226 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M8 Stecker, Einbau 0.50m Polzahl: 3 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R973091
Hersteller:
     Lutronic
Herst.-Nr.:
     1226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Sensorsteckverbinder
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabellänge:
0.50 m
Nennspannung:
60 V
Herst.-Teilenr.:
1226
Anschlussseite A:
M8-Stecker, Einbau
Anschlussseite B:
Kabel, offenes Ende
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Bauform:
Stecker, Einbau
Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik:
M8 Vorderwandmontage
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M8
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Außen-Ø:
11.5 mm
Mantelmaterial:
PVC
Herstellerfarbe:
Metall
Kontaktoberfläche:
Messing vernickelt
Kontaktmaterial:
Messing, vernickelt und vergoldet
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Kodierung:
A
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder m8 3pol, sensorsteckverbinder m8, sensorsteckverbinder, Lutronic, 0830 03 T8CW 0, 5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.