Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltron Connectors HD-D78 PY/2 D-SUB Stecker 180° Polzahl (num): 78 Löten, Pins 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R860021
Hersteller:
     Deltron Connectors
Herst.-Nr.:
     HD-D78 PY/2
EAN/GTIN:
     4064161282138
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder stecker
d-sub steckverbinder

Features:
D-SUB Stecker
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 78
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
HD-D78 PY/2
Typ:
HD-D78 PY/2
Steckzyklen:
200
Bauform:
Stecker, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Anzahl Reihen:
3
Polzahl:
78
Anschluss:
Löten + Pins
Prüfspannung:
1000 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Kontaktoberfläche:
vernickelt und vergoldet
Temperaturbereich:
– 55 °C to + 125 °C
Kontaktmaterial:
Kupfer
Produkt-Art:
D-SUB Stecker
Weitere Suchbegriffe: sub-d steckverbinder gerade, Deltron Connectors, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,51*
€ 53,86*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 40,53*
€ 53,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.