Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltron Connectors HD-D 62 SYC2 M47H UN D-SUB Buchse 90° Polzahl (num): 62 Löten, Pins 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R807851
Hersteller:
     Deltron Connectors
Herst.-Nr.:
     HD-D 62 SYC2 M47H UN
EAN/GTIN:
     4064161282190
Suchbegriffe:
Deltron Connectors
d sub stecker
sub d stecker
d sub buchse

Features:
D-SUB Buchse
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 62
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
HD-D 62 SYC2 M47H UN
Typ:
HD-D 62 SYC2 M47H UN
Steckzyklen:
200
Bauform:
Buchse, gewinkelt
Anschlusswinkel:
90 °
Anzahl Reihen:
3
Polzahl:
62
Anschluss:
Löten + Pins
Prüfspannung:
1000 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Kontaktoberfläche:
vernickelt und vergoldet
Temperaturbereich:
– 55 °C to + 125 °C
Kontaktmaterial:
Kupfer
Produkt-Art:
D-SUB Buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,09*
€ 83,76*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 64,86*
€ 83,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.