| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R795102 Herst.-Nr.: 532611571 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 1.25mm Pitch, PicoBlade PCB Header, Single Row, Right-Angle, Surface Mount, 1.01 Tin (Sn) Plating, Friction Lock, 15 Circuits, Natural, Tape and Reel Features: 1.25mm Pitch, PicoBlade PCB Header, Single Row, Right-Angle, Surface Mount, Tin (Sn) Plating, Friction Lock, 15 Circuits, Tape and Reel Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Nennspannung: | 125 V | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 532611571 | Nennstrom: | 1 A | Kontaktoberfläche Printseite: | Zinn | Beschichtungsdicke Printseite: | 1.016 µm | Beschichtungsdicke Steckseite: | 1.016 µm | Kontaktoberfläche Steckseite: | Zinn | Anzahl Reihen: | 1 | Anschluss: | SMT | RM: | 1.25 mm | Herstellerfarbe: | Natur | Besonderheiten: | mit Verriegelung | Kontaktmaterial: | Phosphorbronze | Max. Temperatur: | +105 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Gehäuse-Material: | Thermoplast, hochtemperaturfest | Produkt-Art: | Einbau-Stiftleiste (Standard) | Polzahl Gesamt: | 15 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,75* | € 1,43* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,49* | € 1,44* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 1,07* | € 1,67* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,72* | € 2,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,612* | € 2,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|