Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 1.5mm 874390200 Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R792452
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     874390200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
1.50mm Pitch, Pico-SPOX Receptacle Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 2 Circuits, Natural
Features:
1.50mm Pitch, Pico-SPOX Receptacle Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 2 Circuits, Natural
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
874390200
Typ:
874390200
Temperaturbereich:
-55 - +105 °C
Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
1
RM:
1.5 mm
Verpackungsart:
Bag
Herstellerfarbe:
Natur
Besonderheiten:
mit Verriegelung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
2
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse molex, buchsengehäuse, Molex, 87439-0200
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5420
10
€ 5,95*
ab € 0,0739*
€ 0,2005*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,207*
1 Tag
9840
20
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,225*
10
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,259*
20
€ 5,90*
ab € 0,0885*
€ 0,276*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,207*
€ 0,246
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,184*
€ 0,219
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
874370243
ab € 0,2066*
Zubehör
Molex
87421-0000
ab € 2,04*
Zubehör
Molex
87438-0243
ab € 1,83*
Zubehör
Molex
87438-0243
ab € 0,19*
Zubehör
Molex
874210000
ab € 0,00926*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.