Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 874370443 mit Verriegelung Rastermaß: 1.5mm Polzahl Gesamt: 4 Anzahl Reihen: 1 Tape on Fu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R792342
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     874370443
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste molex 4-pol
stiftleiste
molex stiftleiste
1.50mm Pitch, Pico-SPOX PCB Header, Single Row, Vertical, Surface Mount, Tin (Sn) Plating, Friction Lock, 4 Circuits, Tape and Reel, without Cap, Beige
Features:
1.50mm Pitch, Pico-SPOX PCB Header, Single Row, Vertical, Surface Mount, Tin (Sn) Plating, Friction Lock, 4 Circuits, Tape and Reel, without Cap, Beige
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Nennspannung:
250 V DC/AC
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
874370443
Nennstrom:
2.5 A
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Beschichtungsdicke Printseite:
2.54 µm
Beschichtungsdicke Steckseite:
2.54 µm
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
SMT
RM:
1.5 mm
Herstellerfarbe:
Beige
Besonderheiten:
mit Verriegelung
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Kontaktmaterial:
Messing
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Polzahl Gesamt:
4
Weitere Suchbegriffe: Molex, 87437-0443, wannenbuchse, wannenstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,36*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,49*
1 Tag
2000
5
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,87*
1 Tag
18031
1
€ 14,99*
ab € 0,298*
€ 1,099*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
874390400
ab € 0,0837*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.