Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries Super Mono (D)-Batterie Alkali-Mangan 1.5V 4St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R772622
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPSUP13A313S4
EAN/GTIN:
     4891199219313
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Entdecken Sie die verbesserten GP Super Alkaline D Mono Batterien mit G-TECH Technologie.

G-TECH sorgt für eine längere Lebensdauer Ihrer Geräte. Und so funktioniert's:

Die Batterien liefern mehr Leistung durch die Verwendung von hochreinem Graphit. Darüber hinaus wird hochwertiges Zink-S-Pulver verwendet, das eine schnelle Energieaufnahme und eine gleichbleibend hohe Leistung über einen längeren Zeitraum gewährleistet. Der patentierte Auslaufschutz verhindert das Auslaufen der Batterien und schützt so Ihre Geräte. Diese GP Super Alkaline D-Batterien bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und sind für alltägliche Geräte wie Taschenlampen, Spielzeug und mehr geeignet. Geliefert pro 4 Stück.
Wählen Sie GP Super Alkaline D Batterien und erleben Sie die zuverlässige Leistung, die Ihre Geräte brauchen.
Features:
Mit einer Haltbarkeit von bis zu 10 Jahren
Patentierte, auflaufsichere Konstruktion
Ideal für Geräte des täglichen Bedarfs
Weitere Informationen:
Höhe:
61 mm
Durchmesser:
33 mm
Alternative Bezeichnungen:
LR20 + D + AM1 + XL + MN1300 + 813 + E95 + LR20N + 13A + KD + R20 + LR20L + BA3030 + U7520
Größe:
Mono (D)
Batterie-, Akku- Gruppe:
Mono (D)
Technologie:
Alkali-Mangan
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Mono (D)-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: alkaline 1,5 v batterien lr20, batterie d, batterien d 1,5v, GP Batteries, Super, Monobatterie, Mono-Batterien
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,98*
€ 5,92*
7 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 6,13*
€ 7,78*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,11*
€ 8,86*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 11,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,86*
€ 10,54
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,2775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.