Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bellcome VTM.4S083.BLWTL Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Inneneinheit Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R750632
Hersteller:
     Bellcome
Herst.-Nr.:
     VTM.4S083.BLWTL
EAN/GTIN:
     6425859409615
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Nachfolger Modell der 4-Draht Bellcome Anlage, 100 % kompatibel mit der Serie 1 und 2.
BELLCOME smart - Video-Inneneiheit,WEIß, 10,922 cm (4,3") TFT-LCD-Display, 480 x 3(RGB) x 272, 4-Draht-Installation, gehärtetes Glas und Touch-Tasten, Freisprechen (ohne Handgerät), Aufputzmontage, minimalistische und zeitlose Eleganz, Kratz- und Stoßfestigkeit.
Features:
Videoinneneinheit mit 10,922 cm (4,3") Bildschirm
Glas & Touch Technologie
Zwei AUX-Tasten für zusätzliche Automatisierungen
Anschlüsse für Türklingel und Gong
Freisprechen
Weitere Informationen:
Display-Art:
Farb-TFT/LCD
Tiefe:
21 mm
Höhe:
180 mm
Breite:
125 mm
Übertragungsart:
Kabelgebunden
Display (cm):
10.9 cm
Display (Zoll):
4.3 Zoll
Max. Klingel-Lautstärke:
82 dB
Auflösung:
480 x 3(RGB) x 272
Stromversorgung:
netzbetrieben
Max. Reichweite im Freifeld:
200 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlussadern:
4
Montageart (Innen):
Aufputz
Erweiterbar mit:
Inneneinheit + Außeneinheit
Komponente:
Inneneinheit
Einheiten/Teilnehmer:
1
Melodien:
5
Produkt-Art:
Video-Türsprechanlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 84,65*
€ 107,64*
Lager 615
Frei Haus
ab € 82,11*
€ 107,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bellcome
VKM.P1F3.T4S8.BLW04
ab € 242,64*
Sonstiges
Bellcome
VKM.P2F3.T4S8.BLW04
ab € 323,15*
Sonstiges
Bellcome
VKM.P3F3.T4S8.BLW04
ab € 411,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.