Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bellcome ELECTRA Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Komplett-Set Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R750462
Hersteller:
     Bellcome
Herst.-Nr.:
     VKM.P1F3.T4S8.BLB04
EAN/GTIN:
     6425859409639
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Nachfolger Modell der 4-Draht Bellcome Anlage, 100 % kompatibel mit der Serie 1 und 2.
BELLCOME smart - Video-Türsprechanlage Komplettes KIT für 1 Familie, SCHWARZ, 4-Draht-Installation, gehärtetes Glas und Touch-Tasten im Innen- und Außenbereich, integrierte ausrichtbare Videokamera und Weiß Beleuchtung, hinterleuchteter Name, 10,922 cm (4,3") TFT-LCD-Display, Vollduplex (ohne Handgerät), Unterputz Außeneinheit.
Features:
Glas & Touch Technologie
4-Draht Komplett-Set
Vertikale und horizontale Ausrichtung der Videokamera
10,9 cm (4,3") Bildschirm
RFID-Zugang
Lieferumfang:
Außeneinheit + Steuerungsgerät + Inneneinheit + 5 TAGs.
Weitere Informationen:
Kamera-Typ:
CMOS 1.3” 800 TVL
Display-Art:
Farb-TFT/LCD
Höhe:
210 mm
Breite:
320 mm
Ausführung:
1-Familienhaus
Display (cm):
10.9 cm
Display (Zoll):
4.3 Zoll
Max. Kabellänge:
200 m
Anwendungsbereich:
Sicherheit
Max. Klingel-Lautstärke:
82 dB
Abm. Innengerät:
180 x 125 x 21 mm
Abm. Außengerät:
294 x 144 x 53 mm
Auflösung:
480 x 3(RGB) x 272
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlussadern:
4 (+ 2 Türöffner)
Montageart (Außen):
Unterputz
Erweiterbar mit:
Inneneinheit + Außeneinheit
Komponente:
Komplett-Set
Einheiten/Teilnehmer:
1
Melodien:
5
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage, türsprechanlage 4 draht, Bellcome, ELECTRA, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,80*
€ 346,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,40*
€ 342,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 284,51*
€ 338,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,09*
€ 327,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,39*
€ 311,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,70*
€ 274,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.