Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht ATR 430 Tectalk Training Reiter 29990.S1 Tour Guide System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R688032
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     29990.S1
EAN/GTIN:
     4032661999016
Suchbegriffe:
Albrecht
ATR 430 Tectalk Training Reiter
Walkie-Talkie
Walky-Talky
Das Reiterset Albrecht Tectalk Training ist speziell für die Bedürfnisse und Anforderungen im Reitsport entwickelt. Es unterstützt Trainer und Reitschüler ideal in allen Trainingssituationen, da es nicht nur für eine störungsfreie, direkte Sprachübertragung sorgt, sondern auch dazu beiträgt, die Stimme des Coaches zu schonen. Das kleine, leichte Sendegerät ATT 400 lässt sich einfach mittels Clip am Gürtel befestigen, mittels Lanyard um den Hals tragen oder in der Jackentasche verstauen. Ein kleines Clipmikrofon, angebracht an Jacke oder Hemdkragen, überträgt die Anweisungen des Reitlehrers direkt an das Empfangsgerät des Reitschülers bzw. der Reitschülerin. Minimalistisch direkt am Ohrhörer untergebracht, sorgt das 18 g leichte Empfangsgerät ATR 430 für größtmöglichen Tragekomfort ohne lästige Verkabelung. Für den sicheren Sitz ist das Empfangsgerät durch verschieden große Ohrbügel sowie einem Nackenbügel auf die individuelle Ohrgröße und den persönlichen Komfort anpassbar. Der Nackenbügel ist, wie das komplette Reiterset, auf die besonderen Anforderungen im Reitsport ausgelegt und daher natürlich für das Tragen unter dem Helm konzipiert. Das Tectalk Training Reiterset ist so konzipiert, dass der Lehrende seine Anweisungen störungsfrei und in "normaler" Lautstärke an den Reiter bzw. die Reitgruppe übermittelt. Der/die Empfänger wiederum können diese konzentriert umsetzen, ohne in eine ungewollte Gesprächssituation zu geraten, da das Empfangsgerät keine Zwischenrufe an den Sender zurückgibt. So ist eine konzentrierte Arbeit auf und mit dem Pferd möglich. Zudem lässt sich das Empfangsgerät ganz einfach mit einem Lautsprechersystem verbinden, um Kommandos und Anweisungen auch an ein Publikum zu übertragen. Das Albrecht Tectalk Trainingsset ist sowohl für die 1:1-Situation, als auch für größere Gruppen (beliebig viele Empfänger) geeignet.
Features:
Bis zu 300 Metern
50 Kanäle
Einfache Inbetriebnahme
Ohne Verkabelung für den Empfänger
Lieferumfang:
ATT 400 Sendegerät + Gürtelclip + Clip-Mikrofon + Dual-Ladegerät zum gleichzeitigen Laden von Sende- und Empfangsgerät + Transporttasche + ATR 430 Empfangsgerät + 4 Ohrbügel + Nackenbügel + Hygenischer Silikon Ohrschutz + Wasserschutztasche
Weitere Informationen:
Tiefe:
1.8 cm
Höhe:
8.6 cm
Breite:
5 cm
Gewicht:
0.04 kg
Übertragungsart:
Funk
Sendeleistung:
0.01 W
Frequenz:
2.4 GHz
Max. Reichweite im Freifeld:
300 m
Produkt-Art:
Tour Guide System
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 191,33*
€ 209,13*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 202,28*
€ 209,14*
€ 4,95*
ab € 214,22*
€ 220,87*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 256,53*
€ 263,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,13*
€ 248,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,95*
€ 247,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,22*
€ 238,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,38*
€ 233,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,24*
€ 229,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,33*
€ 227,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.