Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo TECH Textil Heizfolie 230 V/DC, 230 V/AC 230W Schutzart IPX4 (L x B) 300mm x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R681382
Hersteller:
     Thermo TECH
Herst.-Nr.:
     3545862
EAN/GTIN:
     4260239235499
Suchbegriffe:
Heizfolie
heizfolie 230v
heizfolie
heizfolie 300 mm

Features:
NomexTM
Heizleiter isoliert
Ohne Klebeband
Zwillingskabel 2x 0.75 mm² x 1000mm
Weitere Informationen:
Leistung:
230 W
Länge:
300 mm
Breite:
300 mm
Schutzart:
IPX4
Material:
Textil
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Betriebsspannung:
230 + 230 V/AC
Materialstärke:
0.3 mm
Oberflächentemperatur:
118 °C
Produkt-Art:
Heizfolie
Weitere Suchbegriffe: Thermo TECH, heiz-folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,88*
€ 129,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.