Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo TECH Textil Heizfolie 24 V/DC, 24 V/AC 20W Schutzart IPX4 (L x B) 265mm x 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R681312
Hersteller:
     Thermo TECH
Herst.-Nr.:
     3525860
EAN/GTIN:
     4260239235475
Suchbegriffe:
Heizfolie
thermo tech heizfolie 24v
heizfolie 24v
heizfolie

Features:
Polyesterflies
Heizleiter isoliert
Ohne Klebeband
Zwillingskabel 2x 0.75 mm² x 1000mm
Weitere Informationen:
Leistung:
20 W
Länge:
265 mm
Breite:
180 mm
Schutzart:
IPX4
Material:
Textil
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Betriebsspannung:
24 + 24 V/AC
Materialstärke:
0.3 mm
Oberflächentemperatur:
45 °C
Produkt-Art:
Heizfolie
Weitere Suchbegriffe: Thermo TECH, heiz-folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.