Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sista Bad Express Silikon Herstellerfarbe Weiß SHBW3 280ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615-R675942
Hersteller:
     Sista
Herst.-Nr.:
     SHBW3
EAN/GTIN:
     4057278016642
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon
Sanitärsilikon
Sista Bad Express Silikon ermöglicht das Duschen bereits nach einer Stunde.
Features:
Nach 1 Stunde duschen
Langanhaltend
Schnell trocknend
Wasserfest
Schnelle Hautbildung
Acrylwannenhaftung
Schimmelresistent
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Temperaturbeständigkeit:
-50°C - +150 °C
Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze:
H 317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen + H 410: Sehr giftig für Wasserorganism
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. + P 101: Ist ärztlicher Rat erforderl
Signalwort:
Achtung
Herstellerfarbe:
Weiß
Nicht geeignet für:
PMMA, PTFE, PE, PP, Fensterversiegelungen, Verglasungen, Putz, Betron, Kalksandstein, Bunt
Produkt-Art:
Silikon
Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung:
GHS07: Achtung + GHS09: Umweltschädlich

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Silicon, Silikon, sanitärsilikon weiß sista, sanitär silicon, sanitär-silicon weiß, Sista, Bad Express, kleber, klebstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 280 Milliliter (ab € 0,04154* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.