Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser Kapazitiver Grenzstandmelder FTW325 FTW325-22A1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R664382
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FTW325-22A1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endress+Hauser
FTW325
kapazitiver näherungssensor
kapazitiver näherungsschalter
Der Nivotester FTW325 ist ein Grenzstandschalter mit eigensicherem Signalstromkreis zum Anschluss an einen konduktiven Sensor. Er hat ein kompaktes Gehäuse zur einfachen Serienmontage auf einer Standard-DIN-Schiene im Schaltschrank.
Features:
Zulassung: Ex-freier Bereich + UK Kennzeichnung
Gehäuse: Schienen Montage, 22,5mm, 2-Kanal
Hilfsenergie: 85-253VAC
Schaltausgang: 1x SPDT Füllstand + 1x SPST Alarm
Zusatzausstattung: Grundausführung
Weitere Informationen:
Typ:
FTW325
Temperaturbereich:
-20.0 - 60.0 °C
Betriebsspannung max.:
253 V/AC
Betriebsspannung min.:
85 V/AC
Betriebsspannungsbereich:
85 - 253 V/AC
Max. Temperatur:
60.0 °C
Min. Temperatur:
-20.0 °C
Produkt-Art:
Kapazitiver Grenzstandmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,99*
€ 210,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,71*
€ 207,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,96*
€ 205,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,67*
€ 190,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,09*
€ 163,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.