Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 04 232 6826 Federleiste 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R646851
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 04 232 6826
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste 32polig harting

Features:
Polzahl Gesamt 32


Inhalt 1 St.
Weitere Informationen:
Isolations-Widerstand:
1012 Ω
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
09042326826
Typ:
09042326826
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Nennstrom:
1 A
Kontaktoberfläche Printseite:
Edelmetall
Steckzyklen:
400
Anschluss:
Löten
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, UL 94 VO
Produkt-Art:
Federleiste
Polzahl Gesamt:
32
Weitere Suchbegriffe: federleiste harting, federleiste, Harting, 09042326826
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 10,7114*
€ 13,1014*
1
€ 6,90*
ab € 11,24*
€ 16,16*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,92*
€ 16,16*
20
€ 5,90*
ab € 13,51*
€ 16,32*
1
€ 8,95*
ab € 12,09*
€ 23,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.