Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 06 231 6822 Federleiste 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R640961
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 06 231 6822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste harting

Features:
Polzahl Gesamt 24


Inhalt 1 St.
Weitere Informationen:
Isolations-Widerstand:
1012 Ω
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
09062316822
Typ:
09062316822
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Nennstrom:
6 A
Stift-Länge:
4.5 mm
Kontaktoberfläche Printseite:
Edelmetall
Steckzyklen:
400
Anschluss:
Löten
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, UL 94 VO
Produkt-Art:
Federleiste
Polzahl Gesamt:
24
Weitere Suchbegriffe: federleiste, Harting, 09062316822
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 7,685*
€ 8,795*
23 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 7,7139*
€ 8,8339*
20
Frei Haus
ab € 7,9985*
€ 9,1585*
30 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 8,76255*
€ 9,99255*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,67*
€ 14,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.