Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Stiftmodul 09 14 004 3041 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R608051
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 004 3041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze

Hinweise:
Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
09140043041
Typ:
09 14 004 3041
Temperaturbereich:
+125 °C (max)
Material:
Polycarbonat
Anschluss:
Crimp
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Max. Temperatur:
+125 °C
Produkt-Art:
Stiftmodul
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder 4pin, crimpstecker, crimpstecker harting, Harting, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 3,28*
€ 4,56*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,2804*
€ 4,5804*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 4,77*
3 Tage
110
1
€ 5,80*
ab € 3,46*
€ 4,85*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,41*
€ 7,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 32 000 6105
ab € 0,88*
Zubehör
Harting
09140000304
ab € 7,38*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,65*
Zubehör
Harting
09 32 000 6108
ab € 0,9579*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.