| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R607961 Herst.-Nr.: 09 30 024 5422 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Schutzart: | IP65 | Herst.-Teilenr.: | 09300245422 | Typ: | 09 30 024 5422 | Temperaturbereich: | +125 °C (max) | Material: | Metall | Herstellerfarbe: | Staub-Grau (RAL 7037) | Max. Temperatur: | +125 °C | Produkt-Art: | Abdeckkappe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 19,56223* | € 22,90223* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 19,47* | € 25,74* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,70* | € 26,10* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 19,194* | € 26,2102* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 24,47* | € 32,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|