Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Abdeckkappe 09 30 016 5405 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R607951
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 016 5405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
KG-Kappe
Schutzkappe für HDC-Steckverbinder
Schutzkappen Steckverbinder
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
09300165405
Typ:
09 30 016 5405
Temperaturbereich:
+125 °C (max)
Material:
Kunststoff
Max. Temperatur:
+125 °C
Produkt-Art:
Abdeckkappe
Weitere Suchbegriffe: Staubschutzkappen Steckverbinder, anbaugehäuse harting, kg kappe, Harting, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,78*
€ 4,85*
1
€ 5,46*
ab € 3,80*
€ 5,20*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,22*
€ 5,39*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,0732*
€ 5,5832*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,04*
€ 8,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1665260000
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.