| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R602941 Herst.-Nr.: 09 14 008 3117 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Herst.-Teilenr.: | 09140083117 | Typ: | 09 14 008 3117 | Temperaturbereich: | +85 °C (max) | Material: | Zinkdruckguss + Polycarbonat | Anschluss: | Crimp | Herstellerfarbe: | Kieselgrau (RAL 7032) | Max. Temperatur: | +85 °C | Produkt-Art: | Buchseneinsatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,44* | € 23,27* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,47* | € 23,30* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,41826* | € 23,33826* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 18,83* | € 25,03* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 28,65* | € 39,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|