Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Stifteinsatz 09 20 016 3011 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R601451
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 016 3011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Kontakteinsätze
crimpstecker harting
crimpstecker
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Herst.-Teilenr.:
09200163011
Typ:
09200163011
Temperaturbereich:
+125 °C (max)
Material:
Polycarbonat
Anschluss:
Crimp
Gesamtpolzahl:
+ PE
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Max. Temperatur:
+125 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09200163011, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 8,51657*
€ 11,84657*
1
€ 5,46*
ab € 8,46*
€ 11,88*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,5687*
€ 12,0487*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,27*
€ 12,96*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,07*
€ 14,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 000 6102
ab € 0,1379*
Zubehör
Harting
09 33 000 6104
ab € 0,1369*
Zubehör
Harting
09 33 000 6105
ab € 0,1278*
Zubehör
Harting
09 33 000 6116
ab € 1,18*
Zubehör
Harting
09330006107
ab € 23,77*
Zubehör
Harting
09330006114
ab € 22,84*
Zubehör
Harting
09330006115
ab € 197,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.