Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Stifteinsatz 09 32 046 3001 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R601071
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 32 046 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Herst.-Teilenr.:
09320463001
Typ:
09320463001
Temperaturbereich:
+125 °C (max)
Material:
Polycarbonat
Anschluss:
Crimp
Gesamtpolzahl:
+ PE
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Max. Temperatur:
+125 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, 02050006166277, Harting, 09320463001, Laststeckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,53*
€ 20,52*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,58*
€ 20,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,66*
€ 20,73*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,8642*
€ 21,3043*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,99*
€ 27,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 32 046 3101
ab € 15,85*
Zubehör
Harting
09330006118
ab € 196,21*
Zubehör
Harting
09330006127
ab € 44,08*
Zubehör
Harting
09330006117
ab € 200,48*
Zubehör
Harting
09 30 024 1520
ab € 7,5424*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.