| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R585621 Herst.-Nr.: 9295414363 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 6400 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich. Features: Langlebiges Sintec - Lagersystem Robuste Ausführung Abm. Ø 172 mm Lieferumfang: EBM Papst Axiallüfter Weitere Informationen: | | Leistung: | 17 W | Höhe: | 51 mm | Nennspannung: | 24 V/DC | Durchmesser: | 172 mm | Typ: | 6424U | Temperaturbereich: | -20 - 72 °C °C | Lagerart: | Kugellager | Max. Stromaufnahme: | 710 mA | Material: | Metall + Kunststoff | Herstellerfarbe: | Schwarz | Luftdurchsatz: | 390 m³/h | Drehzahl: | 3400 U/min | Geräuschentwicklung (max.): | 55 dB | Max. Temperatur: | 72 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | Axiallüfter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 176,25* | € 216,81* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 175,50* | € 221,16* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 183,11* | € 223,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|