Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 252/2 N Axiallüfter 12 V/DC 3.4 m³/h (L x B x H) 25 x 25 x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R585471
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9290904207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 250 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 25 x 25 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
0.45 W
Höhe:
8 mm
Länge:
25 mm
Breite:
25 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Gewicht:
0.005 kg
Typ:
252/2 N
Temperaturbereich:
-10 - 70 °C °C
Max. Stromaufnahme:
38 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
3.4 m³/h
Drehzahl:
9000 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
15 dB
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,22*
€ 39,70*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 28,65*
€ 39,71*
€ 3,50*
ab € 42,68*
€ 55,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.