Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 3412 N/2 GLLE-453 Axiallüfter 12 V/DC 33 m³/h (L x B x H) 25.4 x 92 x 92mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R585291
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9292506453
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 3400 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 92 x 92 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
0.44 W
Höhe:
92 mm
Länge:
25.4 mm
Breite:
92 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Gewicht:
0.106 kg
Typ:
3412 N/2 GLLE-453
Temperaturbereich:
-20 - 85 °C °C
Max. Stromaufnahme:
37 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
33 m³/h
Drehzahl:
1150 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
12 dB
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, EBM Papst, 3412 N/2 GLLE-453, 426-382, papst
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,82*
€ 50,31*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 37,81*
€ 50,32*
€ 3,50*
ab € 52,25*
€ 68,16*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 74,63*
€ 95,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.