Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 8454/2H4P Axiallüfter 24 V/DC 115 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R585271
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9692530181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 8450 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 80 x 80 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
6.8 W
Höhe:
25 mm
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Typ:
8454/2H4P
Temperaturbereich:
-20 - 70 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
280 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
115 m³/h
Drehzahl:
6200 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
50 dB
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.