Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 4114 NH6 Axiallüfter 24 V/DC 440 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R585261
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9694300256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 4100 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 119 x 119 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
65 W
Höhe:
38 mm
Länge:
119 mm
Breite:
119 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Typ:
4114 NH6
Temperaturbereich:
-20 - 65 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
2700 mA
Material:
Kunststoff + Metall
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
440 m³/h
Drehzahl:
8400 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
73 dB
Max. Temperatur:
65 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 87,68*
€ 112,43*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 89,16*
€ 114,48*
€ 3,50*
ab € 94,61*
€ 119,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,59*
€ 129,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.