| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R585141 Herst.-Nr.: 9274014210 EAN/GTIN: 4064161280622 |
| |
|
| | |
| Einbau-Axiallüfter der AC Axiallüfter Serie 8000 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich. Lieferumfang: EBM Papst Axiallüfter Weitere Informationen: | | Leistung: | 12 W | Höhe: | 38 mm | Länge: | 80 mm | Breite: | 80 mm | Nennspannung: | 230 V/AC | Typ: | 8556 N | Temperaturbereich: | -40 - 90 °C °C | Lagerart: | Kugellager | Material: | Metall | Luftdurchsatz: | 46 m³/h | Drehzahl: | 2800 U/min | Geräuschentwicklung (max.): | 35 dB | Max. Temperatur: | 90 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Axiallüfter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 34,49* | € 47,51* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,42* | € 47,52* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 58,98* | € 76,20* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,38* | € 91,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|