Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 405 Axiallüfter 5 V/DC 10 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R583971
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9291708013
EAN/GTIN:
     4064161281117
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 400 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 40 x 40 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
0.85 W
Höhe:
20 mm
Länge:
40 mm
Breite:
40 mm
Nennspannung:
5 V/DC
Typ:
405
Temperaturbereich:
-20 - 70 °C °C
Lagerart:
Gleitlager
Max. Stromaufnahme:
170 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
10 m³/h
Drehzahl:
6000 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
20 dB
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,64*
€ 35,02*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 24,80*
€ 35,03*
€ 3,50*
ab € 46,87*
€ 61,53*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 51,73*
€ 67,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.