Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 3312 NNR Axiallüfter 12 V/DC 80 m³/h (L x B x H) 32 x 92 x 92mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R583901
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9293510106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 3300 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 92 x 92 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
1.8 W
Höhe:
92 mm
Länge:
32 mm
Breite:
92 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Gewicht:
0.19 kg
Typ:
3312 NNR
Temperaturbereich:
-20 - 75 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
150 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
80 m³/h
Drehzahl:
2650 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
33 dB
Max. Temperatur:
75 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, EBM Papst, 3312 NNR, 875-5828, papst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.