| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R583261 Herst.-Nr.: 9292506257 EAN/GTIN: 4064161281193 |
| |
|
| | |
| Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 8400 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich. Features: Robuste Ausführung Langlebiges Sintec-Lagersystem 80 x 80 mm Lieferumfang: EBM Papst Axiallüfter Weitere Informationen: | | Leistung: | 0.9 W | Höhe: | 25.4 mm | Länge: | 80 mm | Breite: | 80 mm | Nennspannung: | 12 V/DC | Typ: | 8412N/2GMLE-257 | Temperaturbereich: | -20 - 80 °C °C | Lagerart: | Gleitlager | Max. Stromaufnahme: | 75 mA | Material: | Kunststoff | Luftdurchsatz: | 42 m³/h | Drehzahl: | 2050 U/min | Geräuschentwicklung (max.): | 20 dB | Max. Temperatur: | 80 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | Axiallüfter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 27,67* | € 38,83* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 28,45* | € 40,37* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,37* | € 80,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|