Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 8412 NGLV Axiallüfter 12 V/DC 30 m³/h (L x B x H) 25.4 x 80 x 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R582921
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9292506151
EAN/GTIN:
     4064161280721
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 8400 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Robuste Ausführung
Langlebiges Sintec-Lagersystem
80 x 80 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
1.1 W
Höhe:
80 mm
Länge:
25.4 mm
Breite:
80 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Gewicht:
0.095 kg
Typ:
8412 NGLV
Temperaturbereich:
-20 - 65 °C °C
Max. Stromaufnahme:
90 mA
Material:
Kunststoff
Luftdurchsatz:
30 m³/h
Drehzahl:
1500 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
12 dB
Max. Temperatur:
65 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, EBM Papst, 8412 NGLV, papst, ebm ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 32,03*
€ 44,19*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,75*
€ 45,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
918010000
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.